| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40065073 Herst.-Nr.: 1451 EAN/GTIN: 4021393006918 |
| |
|
| | |
| Klebeband, Träger PVC-Folie,Klebstoff: Acrylat; mit VDE-Prüfzeichen ; erfüllt die Anforderung nach DIN EN 60454 Typ 10 ; schwer entflammbar ; ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit ; schmiegsame, weiche Folie; wechseltemperaturbeständig ; DIN EN 60 454-3-1/ F-PVC/105/A-Tx Typ 10.Für alle normalen Isolierarbeiten, u. a. Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, isolierband 25m x 25 mm coroplast, pvc-band, pvc-band coroplast, 301 0,10MMx25MMx25M WS KB4, 3010,10MMx25MMx25MWSKB4, 1451, Klebeband, Abschirmband, Befestigungsband, Gewebeband, Iso-Band, Montageband, Premiumband, Universalklebeband |
| | |
| |