Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Federklappdübel mit Deckenhaken, Gewinde M4, Bohrloch-Ø 15 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, blaupassivier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippdübel Ø15mm ST M4x70mm m.Haken Mit Unterlegscheibe
Kippdübel Ø15mm ST M4x70mm m.Haken Mit Unterlegscheibe
Artikel-Nr.:
     3461-40055680
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126042825
EAN/GTIN:
     4011126042825
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Federklappdübel
Federklappdübel mit Deckenhaken, inkl.1 U-Scheibe und 1 Sechskantmutter, für den Einsatz an Hohlraumdecken und -wänden. Gewinde : M 4 Gewindelänge : 70 mm Gesamtlänge : 95 mm Bohrloch-Ø : 14 mm Erforderliche Hohlraumtiefe : 35 mm max. Plattendicke : 30 mm Tragfähigkeit zul. F : 0,06 kN (die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit und gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes) Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt Werkstoff Achse : Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
mit Deckenhaken
Gewindemaß (metrisch):
4
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Hakendübel, Kippdübel, Klappdübel, Schraubhaken, deckenhaken 4x70, federklappdübel, schraubhaken gewinde m4, 763/4, 7634, 4011126042825, Allrounddübel, Allzweckdübel, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflansch-Dübel, Doppelflanschdübel, Dübel, Gasbeton-Dübel, Gasbetondübel, Gipsdübel, Gipskarton-Dübel, Gipskartondübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Mehrzweckdübel, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppen-Dübel, Schuppendübel, Setzeisendübel, Spiral-Dübel, Spiraldübel, Spreizdübel, Standard-Dübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Universal-Dübel, Universaldübel, Universaldübel mit Rand, Universaldübel mit Spanplattenschrauben, 0402865, 402865
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 1,6964*
€ 2,2664*
Lager 3461
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,708*
€ 2,278*
25
Frei Haus
ab € 1,7304*
€ 2,3104*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,69*
€ 2,64*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,2726*
€ 3,4826*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,278*
€ 2,71082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,168*
€ 2,57992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,078*
€ 2,47282
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,708*
€ 2,03252
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 56,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.