Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Hakennagel, mit rundem Schaft, Schaft-Ø 3 mm, Länge 70 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, blaupassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakennagel 731V/70
Hakennagel 731V/70
Strichzeichnung
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3461-40055664
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126043112
EAN/GTIN:
     4011126043112
Suchbegriffe:
Hakennagel
hakennagel
Hakennagel, mit rundem Schaft. Abmessung (ca. Maße) L : 70 mm Schaft-Ø : 3 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Länge:
70 Millimeter
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 731V/70, 731V70, 4011126043112, Einschlagnagel, Impu-Nadel, Impu-Stahlnadel, Impu-Stahlnagel, Nadel, Nagel, Siko-Nadel, Siko-Stahlnadel, Stahlnadel, Stahlnagel, Stahlwandnagel, 0421776, 421776
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,80*
ab € 0,0407*
€ 0,0596*
250
€ 5,46*
ab € 0,04516*
€ 0,06586*
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 0,0477*
€ 0,0689*
250
€ 3,90*
ab € 0,05154*
€ 0,07454*
26 Tage
unbekannt
250
€ 5,50*
ab € 0,0525*
€ 0,0758*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 17,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.