Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAREMA Renkhoff SE WAREMA climatronic® Schaltaktor 6M230 AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltaktor 6M230 AP Climatronic 1002700
Schaltaktor 6M230 AP Climatronic 1002700
Artikel-Nr.:
     3461-40048573
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     1002700
EAN/GTIN:
     4251317201536
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
warema schaltaktor
Schaltaktor zur Ansteuerung von Antrieben im WAREMA climatronic® System. Kann bis zu 6 Sonnenschutzantriebe oder bis zu 12 230 V AC Verbraucher (z.B. Beleuchtung) schalten. Die Zuordnung der angeschlossenen Verbraucher kann einzeln oder beliebig auf die 64 zur Verfügung stehenden Kanäle erfolgen. Die Versorgung des Schaltaktors mit 24 V DC erfolgt über ein integriertes Netzteil. Die Spannungsversorgung von Verbrauchern (z.B. Beleuchtung) erfolgt potentialbehaftet über die 230 V AC Netzzuleitung. Der Anschluss herkömmlicher Taster dient zur örtlichen Einzel- und Gruppenbedienung. Zusätzlich kann je Sonnenschutzantrieb ein Verriegelungskontakt aufgeschaltet werden, zum Beispiel Verriegelung bei geöffneter Balkontür über bauseitige Fensterkontakte (Reed-Kontakte).Die Bedienlogik der angeschlossenen örtlichen Taster wird automatisch an das eingestellte Produkt des Kanals angepasst. Findet Anwendung im Objekt mit einer größeren Anzahl von Aktoren, Verteilen über mehrere Etagen und Bauabschnitten oder bei Objekten mit häufig wiederkehrender, gleicher Anwendung. Dies ist die 6M230 AP-Variante.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, 1002700, Bussystem-Jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Beschattung, Binärausgang, Bussystem, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousie, Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Kombiantriebselement, Licht, Motorsteuereinheit, Motorsteuergerät, Rollo, Sonnenschutz, Steuergerät, Steuerung, 1103144
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 393,48*
€ 472,80*
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 396,37*
€ 473,41*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 423,96*
€ 506,52*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,41*
€ 563,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,84*
€ 537,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,64*
€ 518,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,37*
€ 471,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.