| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40035784 Herst.-Nr.: 619 EAN/GTIN: 4015609000944 |
| |
|
| | |
| WALTHER Anbaugerätestecker 16A 5P 400V 6h IP67 schräg aus PA6-Material mit angeschraubtem Flanschgehäuse Flanschmaß 66x80mm Befestigungsmaß 40x68mm Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, walther cee wandgerätestecker 4x16a 6h, anbaugerätestecker 5pol, anbaugeraetestecker <50v, 619, CEE-Gerätestecker (IEC 60309), 16A, 400V, 5 pol., CEE, CEE-, CEE-Aufbaugerätegerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker, CEE-Phasenwender, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, IP67, Steckvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 42,65* | € 46,69* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 40,93* | € 52,53* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 42,09* | € 54,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 43,18* | € 55,33* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 44,01* | € 56,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 466,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|