Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Te Connectivity Stoßverbinder SOLISTRAND, nichtisoliert, 16 mm² - 25 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40034497
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     34323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßverbinder SOLISTRAND. Speziell entworfen für Massiv- und Litzenleiter, unregelmäßig geformte Leiter und deren Kombinationen. Die W-Klemmverbindung bietet eine hervorragende elektrische Leistung und höhere Zugfestigkeit. Vertiefungen oder Rillen in der Drahtcrimphülse bietet optimale Festigkeit und maximale elektrische Kontaktfläche nach dem Crimpen. Die konische Hülsenform erlaubt es, den Leiter mittels Einführschräge leicht einzuführen. Temperaturbereich: max. + 170 Grad Celsius, UL File No. E13288 gelistet. SOLISTRAND-Verbinder sind aus hochleitfähigem Kupfer hergestellt. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
UL-Ausführung
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Stoßkabelverbinder, te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, SPLICE,SOLIS BUTT 4, SPLICE,SOLISBUTT4, 34323, Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen, Crimpkabelschuh, Crimpverbinder, Gabelkabelschuh, Kabelschuh, Kabelverbinder, Presskabelsc, Presskabelschuh, Quetschkabelschuh, Ringkabelschuh, SOLISTRAND, SOLISTRAND-Verbinder, Stiftkabelschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 2,8355*
€ 3,4555*
1
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 4,22*
1 Tag
19
1
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,28*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,28*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,4555*
€ 4,11205
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,8355*
€ 3,37425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 3.455,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.