| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40031706 Herst.-Nr.: 2CKA008300A0373 EAN/GTIN: 4011395197509 |
| |
|
| | |
| Telefon-Gateway, Türkommunikation, Systemgeräte, Telefon-Gateway Zum Anschluss einer Busch-Welcome Anlage an die analogen Eingänge einer vorhandenen Telefonanlage. Ermöglicht die Nutzung eines Telefones (z.B. DECT, ISDN, Mobiltelefon) als Türkommunikations-Innenstation. Rufannahme, Türöffnen, Lichtschalten über die Telefontastatur (DTMF). Umschaltung zwischen frei-programmierbaren Zielrufnummern über die Telefontastatur (DTMF). PIN-Schutz für alle Konfigurationseinstellungen. Für Busch-Welcome Anlagen mit bis zu 99 Wohneinheiten. Programmierung über die Telefontastatur (DTMF) oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). 2 Schraubklemmen für analogen a'/b' Anschluss der Telefonanlage. Verbrauchseinheiten: 1 Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 65 mm Teilungseinheit: 4 TE Weitere Informationen: | | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage, 83350, 2CKA008300A0373, Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway, ABB, Alarmsystemschnittstelle, B&J, BJ, Bluetooth-Gateway, Bluetooth-Schnittstelle, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Bussystem-IR-Empfänger, Bussystem-Systemschnittstelle, Funk-Empfäger, Gateway, Glasfaserschnittstelle, IP-Zentrale, IR-Gateway, Infrarot-Schnittstelle, Interface, Medien-Gateway, Medienkoppler, Mehrfach-Schnittstelle, Schnittstelle Alarmsysteme, Schnittstelle Beleuchtungssystem/Dali, Schnittstelle EIB Powernet, Schnittstelle EIB/LON, Schnittstelle Ethernet, Schnittstelle IR, Schnittstelle KNX, Schnittstelle LAN Systeme, Schnittstelle Lichtwellenleiter, Schnittstelle Telecom/Telekommunikation, Sprechanlage, Systemgeräte, Systemschnittstelle, Telefon-Gateway, Telefongateway, Türklingel, Türkommunikation |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 202,78* | € 238,99* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 212,16* | € 250,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 216,70* | € 253,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 218,88* | € 255,75* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 224,95* | € 270,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|