Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40031572 Herst.-Nr.: 260033 EAN/GTIN: 4043921016169 |
| |
|
| | |
| Anschlussleiste nach DIN 47 614, 10 DA, Schraub-/Schraubkontakte, 96 mm Befestigungsabstand, mit einem Beschriftungsstreifen, 45 x 106 x 23 mm, 100 g Weitere Informationen: | | Breite: | 45 Millimeter | Ausführung: | Anschlussleiste | Farbe: | grau | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AsLe A 10 S/S, AsLeA10SS, 260033, Fernmeldeleiste, Anschlussleiste, Anschlussleiste für Fernmeldetechnik, Anschlussstreifen, DIN-Leiste, Erddrahtleiste, Erdungsleiste, Fernmeldetechnik-Anschlussleiste, LSA Profil-Leiste, LSA+, Leiste, SID-Leiste, Schaltleiste, Trennleiste, Verbindungselement, Verteiler-Leiste, Verteilerstreifen, 1239125 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,12* | € 21,22* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,77* | € 21,99* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 16,42* | € 22,78* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 17,00* | € 23,41* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,26* | € 23,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|