Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Kippdübel mit Gewinde M4, Länge 95 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, blaupassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippdübel Ø12mm ST M4x95mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter
Kippdübel Ø12mm ST M4x95mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3461-40023367
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126042795
EAN/GTIN:
     4011126042795
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel, mit Gewindestange, inkl. 2 U-Scheiben nach DIN EN ISO 7089 und 2 Sechskantmuttern nach DIN EN ISO 4035, für den Einsatz an Hohlraumdecken und -wänden. Gewinde : M 4 Gewindelänge : 90 mm Gesamtlänge : 90 mm Bohrloch-Ø : 14 mm Erforderliche Hohlraumtiefe : 70 mm max. Plattendicke : 40 mm Tragfähigkeit zul. F : 0,7 kN (die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit und gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes) Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt Werkstoff Achse : Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Gewindemaß (metrisch):
4
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, 22D100, 4011126042795, Allrounddübel, Allzweckdübel, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflansch-Dübel, Doppelflanschdübel, Dübel, Gasbeton-Dübel, Gasbetondübel, Gipsdübel, Gipskarton-Dübel, Gipskartondübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Mehrzweckdübel, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppen-Dübel, Schuppendübel, Setzeisendübel, Spiral-Dübel, Spiraldübel, Spreizdübel, Standard-Dübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Universal-Dübel, Universaldübel, Universaldübel mit Rand, Universaldübel mit Spanplattenschrauben, 0445120, 445120
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,1637*
€ 1,5137*
25 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 1,1233*
€ 1,5533*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,24*
€ 1,60*
1
€ 5,46*
ab € 1,11*
€ 1,74*
1
€ 3,90*
ab € 1,26*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5137*
€ 1,8013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4437*
€ 1,718
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1637*
€ 1,3848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,21*
Ähnlich
HKL
ab € 2,8364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.