Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Deckenhaken mit Holzschraubengewinde Ø 4 mm, Länge 50 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, blaupassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubhaken Ø4x50mm ST gvz 22mm Ø16mm 26mm
Schraubhaken Ø4x50mm ST gvz 22mm Ø16mm 26mm
Artikel-Nr.:
     3461-40023357
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126042894
EAN/GTIN:
     4011126042894
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken, mit Holzschraubengewinde Ø 4 mm. Bitte beachten: Die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes. Abmessung (ca. Maße) L : 50 Gewindelänge : 20 Tragfähigkeit zul. F : 0,03 kN Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken, 21/50, 2150, 4011126042894, Aufhängeöse, Befestigungshaken, Haken, Kronleuchterhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken, Schraub- und Schlag-System, Schraubsystem, 0421791, 421791
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,2242*
€ 0,2242*
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,1671*
€ 0,2271*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,1504*
€ 0,2391*
5 Tage
1025
1
€ 6,95*
ab € 0,1512*
€ 0,2392*
100
€ 3,90*
ab € 0,2522*
€ 0,2522*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2391*
€ 0,28453
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2124*
€ 0,25276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1934*
€ 0,23015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1834*
€ 0,21825
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1504*
€ 0,17898
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,348*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5391*
Ähnlich
HKL
4011126042900
ab € 24,447*
Ähnlich
HKL
4011126042870
ab € 0,26172*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2055*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.