Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Quetschkabelschuh
>
Artikel
Te Connectivity Ringzunge SOLISTRAND, nichtisoliert, M8, 25 mm² - 35 mm²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40019347
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
322870
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
te connectivity ringkabelschuh
Ringzunge SOLISTRAND. Speziell entworfen für Massiv- und Litzenleiter, unregelmäßig geformte Leiter und deren Kombinationen. Die W-Klemmverbindung bietet eine hervorragende elektrische Leistung und höhere Zugfestigkeit. Vertiefungen oder Rillen in der Drahtcrimphülse bietet optimale Festigkeit und maximale elektrische Kontaktfläche nach dem Crimpen. Die konische Hülsenform erlaubt es, den Leiter mittels Einführschräge leicht einzuführen. Temperaturbereich: max. + 170 Grad Celsius, UL File No. E13288 gelistet. SOLISTRAND-Kabelschuhe und Verbinder sind aus hochleitfähigem Kupfer hergestellt. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
USA
... >
Lager 3461
>
Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial
>
Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Weitere Suchbegriffe:
quetschkabelschuh
,
ringkabelschuh verzinnt
,
TERMINAL,SOLIS R 2 5/16
,
TERMINAL,SOLISR2516
,
322870
,
Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
,
Anschlüsse und Spleiße
,
Crimpkabelschuh
,
Gabelkabelschuh
,
Geschlossener Fasstyp
,
Kabelschuh
,
Presskabelschuh
,
Pressschuh
,
Ringzunge
,
SOLISTRAND
,
SOLISTRAND-Ringkabelschuh
,
Stiftkabelschuh
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 1,42*
€ 2,02*
Lager 3461
23 Tage
unbekannt
800
€ 6,99*
ab € 1,7188*
€ 2,1388*
Lager 139N
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 1,22*
€ 2,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 2,1388*
€ 2,54517
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7188*
€ 2,04537
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück (
entspricht € 1.711,04* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity CERTI-CRIMP II Hydraulik Crimpzange / 8 → 2AWG, 457,2 mm
TE Connectivity
59975-1
ab € 6.234,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen