Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Stahlnagel mit Linsenkopf, Schaft-Ø 2 mm, Länge 40 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, blaupassiviert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40018451
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126041316
EAN/GTIN:
     4011126041316
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel
Stahlnagel, mit Linsenkopf. für TOP-Nagelschelle : 1564 bis 1569 1566/2 für Krallenschelle : 1721 bis 1727 für Nagelscheibe : 790 Abmessung (ca. Maße) L : 40 mm Schaft-Ø : 2 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Länge:
40 Millimeter
Ausführung:
Nagel
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 662V/40, 662V40, 4011126041316, Nagel, Einschlagnagel, Impu-Nadel, Impu-Stahlnadel, Impu-Stahlnagel, Nadel, Siko-Nadel, Siko-Stahlnadel, Stahlnadel, Stahlwandnagel, 0421716, 421716
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,98*
ab € 2,25*
€ 3,10*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,13*
€ 3,18*
1
€ 5,00*
ab € 2,25*
€ 3,26*
1
€ 5,95*
ab € 2,281*
€ 3,311*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,505*
€ 3,425*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0213* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0112*
Ähnlich
HKL
4011126041330
ab € 1,699*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0176*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0268*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0313*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.