Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke Isolierte Aderendhülsen nach DIN, Farbcode 1, 0,5  mm², Orange, Länge 8mm, mm, Cu, verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40018011
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     169O
EAN/GTIN:
     4012078069472
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse versilbert
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 14 mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 1000Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 169O, 5101537, Aderhülse, Draht, Endhülse, Hülse, Kabelendhülse, Leitung, PAEH 050/8 Aderendhülse 0,50 mm² / 8, Verbinder, flexibel, flexible, litzenhülse, 0351537, 351537
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01036*
€ 0,01406*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,00948*
€ 0,01437*
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,00958*
€ 0,01451*
7 Tage
4000
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00968*
€ 0,01465*
1 Tag
600
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0105*
€ 0,0158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01451*
€ 0,01727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01323*
€ 0,01574
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01313*
€ 0,01562
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00958*
€ 0,0114
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,451* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.