Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 4  mm², Grau, Länge 12mm, Cu, verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40017982
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     47412
EAN/GTIN:
     4012078070331
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 4qmm grau klauke
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 20  mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen und Farbcodierung nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 47412, 5101582, Aderhülse, Draht, Endhülse, Hülse, Isolierte Aderendhülse, Isolierteaderendhülse, Kabelendhülse, Leitung, PAEH 400/12 Aderendh. isoliert 4,0mm²/12, flexibel, flexible, litzenhülse, 0351570, 351570
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0261*
€ 0,0378*
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0263*
€ 0,0379*
7 Tage
5500
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0264*
€ 0,0381*
1 Tag
900
100
pro Paket
€ 4,99*
ab € 0,02822*
€ 0,04072*
2 Tage
9500
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,02917*
€ 0,04207*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.