Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Eck Werkbank 27x36E (BxTxH) 2500x2165x840mm AUTO Lock R7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_89.200.200.A
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.380.200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechseck-Werkbank
Sechseckwerkbank
sechseck werkbank
Bezeichnung: 6-Eck Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 2500, Tiefe mm: 2165, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 725, Gehäusehöhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 700, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 100 / 1 x 200 / 1 x 300, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Schubladen: 6 x 4, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: AUTO Lock, Ausführung: 6-Eck, Max. Flächenbelastung kg: 1500, Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Informationen:
Breite:
2500 mm
Tiefe:
2165 mm
Höhe:
840 mm
Farbe:
Anthrazitgrau RAL 7016
Schliessung:
AUTO Lock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 7.516,72*
€ 7.948,27*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.332,11*
€ 9.762,36*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.948,27*
€ 9.458,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.882,42*
€ 9.380,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.642,57*
€ 9.094,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.544,53*
€ 8.977,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.516,72*
€ 8.944,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.