Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Aufbau (BxH) 2000x1590mm Typ D / Schuko R7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     345-li_89.073.200
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     89.073.200
EAN/GTIN:
     k.A.
Bezeichnung: Universeller Aufbau, Modulbreite mm: 2000, Breite mm: 2000, Höhe mm: 1590, Typ: D / Schuko, Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Höhe:
1590 mm
Farbe:
Anthrazitgrau RAL 7016
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.044,06*
€ 1.196,77*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.295,09*
€ 1.480,87*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,77*
€ 1.424,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.193,58*
€ 1.420,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,12*
€ 1.353,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,72*
€ 1.305,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,06*
€ 1.242,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.