Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Aufbau (BxH) 2000x1590mm Typ D / Schuko N9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-li_89.073.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     89.073.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Bezeichnung: Universeller Aufbau, Modulbreite mm: 2000, Breite mm: 2000, Höhe mm: 1590, Typ: D / Schuko, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Höhe:
1590 mm
Farbe:
Schwarz NCS S 9000-N
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.043,89*
€ 1.174,23*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.044,50*
€ 1.174,24*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.045,36*
€ 1.179,38*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.295,41*
€ 1.448,49*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,23*
€ 1.397,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.167,05*
€ 1.388,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,15*
€ 1.330,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,06*
€ 1.290,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.043,89*
€ 1.242,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.