Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Aufbau (BxH) 2000x1590mm Typ D / Schuko R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktions-Aufbau für Werkbank
Multifunktions-Aufbau für Werkbank
Artikel-Nr.:
     345-li_89.073.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     89.073.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschiene Werkbankaufbauten
Werkbankaufbautengeräteschiene
Lochplatte
Lochplattensystem
Bezeichnung: Universeller Aufbau, Modulbreite mm: 2000, Breite mm: 2000, Höhe mm: 1590, Typ: D / Schuko, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Höhe:
1590 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 968,99*
€ 1.070,26*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 968,63*
€ 1.071,33*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 949,55*
€ 1.078,33*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 977,66*
€ 1.085,46*
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.044,50*
€ 1.152,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,92*
€ 1.371,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,98*
€ 1.370,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,04*
€ 1.324,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,08*
€ 1.287,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,50*
€ 1.242,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.