Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank (BxTxH) 2000x750x890mm Multiplex R3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_78.901.070
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.901.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bezeichnung: Werkbank, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 750, Höhe mm: 890, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 850, Anzahl Schubladen: ohne, Ausführung: Standard, Max. Flächenbelastung kg: 360, Farbe: Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
890 mm
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,86*
€ 502,62*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,50*
€ 504,74*
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 454,07588*
€ 542,94588*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 602,80*
€ 699,74*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,94588*
€ 646,1056
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,96588*
€ 633,0394
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,32588*
€ 616,8078
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,70588*
€ 577,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,07588*
€ 540,3503
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.