Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 27x27E (BxTxH) 1500x700x840mm Multiplex AUTO Lock N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_78.879.050.A
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.961.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bezeichnung: Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 27 E, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 800, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 572, Gehäusehöhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 700, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 100 / 1 x 200 / 1 x 300, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Anzahl Schubladen: 4, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: AUTO Lock, Ausführung: Standard, Max. Flächenbelastung kg: 1500, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Farbe:
Grau metallic NCS S 6502-B
Schliessung:
AUTO Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.182,25712*
€ 1.360,41712*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.187,94*
€ 1.360,44*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.189,44*
€ 1.366,25*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.548,87*
€ 1.772,59*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.360,41712*
€ 1.618,89637
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.356,17712*
€ 1.613,85077
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.291,74712*
€ 1.537,17907
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.246,50712*
€ 1.483,34347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.182,25712*
€ 1.406,88597
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.