Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 27x27E (BxTxH) 2000x700x840mm Multiplex RFID Lock R5019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_78.398.040.F
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.281.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bezeichnung: Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 27 E, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 800, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 572, Gehäusehöhe mm: 383, Lichte Höhe mm: 300, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 1 x 100 / 1 x 150, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Anzahl Schubladen: 3, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: RFID Lock, Ausführung: Standard, Max. Flächenbelastung kg: 360, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Farbe:
Capriblau RAL 5019
Schliessung:
RFID Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.006,52*
€ 1.165,95*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.011,17*
€ 1.170,99*
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.015,6912*
€ 1.179,4412*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.345,84*
€ 1.545,68*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.179,4412*
€ 1.403,535
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,4812*
€ 1.401,2026
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.121,3412*
€ 1.334,396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.080,0912*
€ 1.285,3085
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,6912*
€ 1.208,6725
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.