Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 27x27E (BxTxH) 1500x700x840mm Multiplex AUTO Lock R3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_78.397.070.A
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.957.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bezeichnung: Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 27 E, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 800, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 572, Gehäusehöhe mm: 383, Lichte Höhe mm: 300, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 1 x 100 / 1 x 150, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Anzahl Schubladen: 3, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: AUTO Lock, Ausführung: Standard, Max. Flächenbelastung kg: 600, Farbe: Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Schliessung:
AUTO Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.051,89*
€ 1.200,66*
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.052,3332*
€ 1.200,6732*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.054,89*
€ 1.205,79*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.378,99*
€ 1.572,58*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,6732*
€ 1.428,8011
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.199,2932*
€ 1.427,1589
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,2032*
€ 1.366,3618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,1332*
€ 1.318,6785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,3332*
€ 1.252,2765
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.