Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank (BxTxH) 2000x700x890mm Multiplex R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_78.396.090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.396.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bezeichnung: Werkbank, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 890, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 850, Anzahl Schubladen: ohne, Ausführung: Standard, Max. Flächenbelastung kg: 360, Farbe: Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
890 mm
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,22*
€ 456,57*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,78*
€ 458,66*
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 418,00452*
€ 497,20452*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,66*
€ 652,33*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,20452*
€ 591,67338
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,87452*
€ 587,71068
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,37452*
€ 576,40568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,63452*
€ 555,29508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,00452*
€ 497,42538
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.