Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank (BxTxH) 2000x700x890mm Multiplex N4502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_78.396.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.396.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bezeichnung: Werkbank, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 890, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 850, Anzahl Schubladen: ohne, Ausführung: Standard, Max. Flächenbelastung kg: 360, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
890 mm
Farbe:
Taubengrau NCS S 4502-B
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,40*
€ 454,63*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,03*
€ 456,70*
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 418,58452*
€ 495,08452*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,39*
€ 649,52*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,08452*
€ 589,15058
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,04452*
€ 587,91298
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,62452*
€ 574,32318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,11452*
€ 555,86628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,58452*
€ 498,11558
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.