Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank (BxTxH) 2000x700x890mm Multiplex R3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_78.396.070
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.396.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bezeichnung: Werkbank, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 890, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 850, Anzahl Schubladen: ohne, Ausführung: Standard, Max. Flächenbelastung kg: 360, Farbe: Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
890 mm
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,10*
€ 452,19*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,05*
€ 454,26*
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 419,56452*
€ 492,43452*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,85*
€ 646,01*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,43452*
€ 585,99708
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,39452*
€ 584,75948
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,96452*
€ 571,15778
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,04452*
€ 553,40298
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,56452*
€ 499,28178
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.