Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank (BxTxH) 2000x700x840mm Multiplex R5005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_78.394.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.394.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bezeichnung: Werkbank, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 800, Anzahl Schubladen: ohne, Ausführung: Standard, Max. Flächenbelastung kg: 360, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Farbe:
Signalblau RAL 5005
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,63*
€ 451,68*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,59*
€ 453,75*
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 418,20428*
€ 492,17428*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,10*
€ 645,74*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,17428*
€ 585,68739
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,27428*
€ 584,61639
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,78428*
€ 570,94329
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,57428*
€ 552,84339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,20428*
€ 497,66309
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.