Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwerkbank (BxTxH) 2500x700x850mm Buche KEY Lock R5019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_64.135.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     64.135.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwerkbank
lista kompaktwerkbank
Bezeichnung: Kompaktwerkbank, Breite mm: 2500, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 850, Arbeitsplatte: Buche, Plattenstärke mm: 50, Gehäusebreite mm: 2410, Gehäusetiefe mm: 695, Gehäusehöhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 500, Anzahl Fronthöhen mm: 4 x 75 / 4 x 100 / 2 x 150, Schubladen Nutzbreite mm: 500, Schubladen Nutztiefe mm: 600, Anzahl Schubladen: 10, Tragkraft Schubladen kg: 75, Anzahl Fachböden: 4, Tragkraft Fachböden kg: 50, Anzahl Fächer mit Türen mm: 2 x 500, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Breite:
2500 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
850 mm
Farbe:
Capriblau RAL 5019
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.499,20*
€ 2.787,16*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.509,56*
€ 2.787,19*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.500,62*
€ 2.799,27*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.094,98*
€ 3.415,26*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.787,16*
€ 3.316,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.758,76*
€ 3.282,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.628,31*
€ 3.127,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.558,18*
€ 3.044,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.499,20*
€ 2.974,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.