Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwerkbank (BxTxH) 1000x700x840mm Multiplex KEY Lock N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_64.106.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     64.106.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwerkbank
lista kompaktwerkbank
Bezeichnung: Kompaktwerkbank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Gehäusebreite mm: 640, Gehäusetiefe mm: 695, Gehäusehöhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 500, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 100 / 2 x 150, Schubladen Nutzbreite mm: 500, Schubladen Nutztiefe mm: 600, Anzahl Schubladen: 4, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Farbe:
Grau metallic NCS S 6502-B
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 951,24*
€ 1.101,82*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 949,38*
€ 1.101,84*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 960,13*
€ 1.106,87*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.185,86*
€ 1.364,87*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.101,82*
€ 1.311,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.100,12*
€ 1.309,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,54*
€ 1.251,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,62*
€ 1.205,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,24*
€ 1.131,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.