Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 27x36E (BxTxH) 2000x750x840mm Multiplex CODE Lock N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_59.040.050.C
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.199.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bezeichnung: Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 750, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 800, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 725, Gehäusehöhe mm: 533, Lichte Höhe mm: 450, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 200, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Schubladen: 4, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: CODE Lock, Ausführung: Standard, Max. Flächenbelastung kg: 360, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
840 mm
Farbe:
Grau metallic NCS S 6502-B
Schliessung:
CODE Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.181,19*
€ 1.349,69*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.185,42*
€ 1.355,49*
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.186,9028*
€ 1.360,0728*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.554,11*
€ 1.753,42*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.360,0728*
€ 1.618,4866
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.350,5228*
€ 1.607,1221
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.247,0628*
€ 1.484,0047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.212,5828*
€ 1.442,9735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,9028*
€ 1.412,4143
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.