Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller Trgf.150kg TPE-Bereifung L177xB361mm Stahlbl.anthrazitgrau


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_6977
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6977
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Stahlblech · Gehäuse aus geschweißtem Stahlblech für höhere Tragfähigkeit · Tragfähigkeit 150 kg pro Stück · 3 Lenkrollen TPE-Bereifung, 50 x 18 mm, auf der Stelle drehbar · Naben mit Fadenschutz und Rillenkugellager · B 361 x T 177 x H 87 mm · Ladehöhe 16 mm · Gewicht pro VE = 8 kg · Für den sicheren Transport von Möbeln oder anderen kastenförmigen Gegenständen. Extra niedrige Ladehöhe. Ladefläche mit Anti-Rutschauflage. Weitere technische Eigenschaften: · Ladehöhe: 16mm · Material: Stahlblech · Höhe: 87mm · Ladeflächenhöhe: 16 mm · Radgröße: 50 x 18 mm · Hinweis: 1 Satz = 4 Stück, Tragkraft pro Stück = 150 kg · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Ladeflächenlänge:
177 mm
Ladeflächenbreite:
361 mm
Bereifung:
TPE
Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, Eckenroller, fetra eckenroller, fahrgestell für behälter, Transportgerät, Transportroller, Transportwagen
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
pro Satz
Frei Haus
ab € 148,84*
€ 172,41*
23 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 149,79*
€ 173,63*
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 151,23*
€ 175,70*
5 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 155,85*
€ 180,77*
Lager 345
24
pro Satz
Frei Haus
ab € 174,35*
€ 201,27*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 201,27*
€ 239,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 198,86*
€ 236,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 184,90*
€ 220,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 184,16*
€ 219,15
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 174,35*
€ 207,48
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 43,5875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.