Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenfahrgestell 23892 Tragkraft 1050kg blau/RAL 5007 f.Routenzüge fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_23892
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     23892
EAN/GTIN:
     4017976238920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion · mit 4 Fangecken. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 3 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern · Naben mit Präzisionskugellager. 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf · diagonal angeordnet. 1 Rolle elektrisch leitfähig · Radkörper Polypropylen schwarz · Nabe mit Präzisionskugellager. Unterfahrhöhe: 235 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ladebreite: 1010mm · Ladeflächenhöhe: 280 mm · Gesamthöhe: 327 mm · Radgröße: 200 x 50 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Breite:
1055 mm
Länge:
1255 mm
Tragfähigkeit:
1050 kg
Gewicht:
34 kg
Bereifung:
Polyamid
Marke:
FETRA
für Palettengröße:
1200 x 1000 mm
Ladelänge:
1210 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, Nylonrad, Polyamidrad, Polyamidrolle, polyamidrollen, polyamidrad, palettenfahrgestell fetra, Fahrgestelle, Palettenfahrgestelle, Routenzug, Routenzüge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,96*
€ 332,85*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 275,97*
€ 334,42*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,26*
€ 338,59*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,81*
€ 340,09*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 318,46*
€ 371,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,20*
€ 441,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,49*
€ 431,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,93*
€ 408,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,39*
€ 394,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,46*
€ 378,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22922
ab € 110,25*
Zubehör
Fetra
22902
ab € 106,74*
Zubehör
Fetra
22912
ab € 107,44*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 137,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.