Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer Vierkantrohr 40 x 40mm L.2400mm Alu.elox.z.Einbetonieren


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9196493290
Herst.-Nr.:
     103000361
EAN/GTIN:
     4250366501031
Suchbegriffe:
Schaukasten-Ständer
Schaukastenständer
Schaukastenständer-Garnitur
Schaukastenständergarnitur
für die freistehende Aufstellung Aluminium, silberfarbig eloxiert · Vierkantrohr 40 x 40 mm, Länge 2400 mm · zum Einbetonieren · inkl. Montagematerial Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: eloxiert
Weitere Informationen:
Länge:
2400 mm
Ausstattung:
zum Einbetonieren
Ausführung:
Vierkantrohr
Material:
Aluminium
Maße:
40 x 40 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schaukastenständer wsm, schaukasten ständer, Kundenstopper, Plakat-Prospektständer, Plakat-Schaukästen, Plakatständer-/halter, Prospektregal, Prospektständer, Tischprospekthalter, Wandprospekthalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,24*
€ 245,45*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,05*
€ 262,42*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 220,03*
€ 273,55*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,10*
€ 297,98*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,65*
€ 298,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 273,55*
€ 325,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 269,16*
€ 320,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 241,60*
€ 287,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 234,46*
€ 279,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 220,03*
€ 261,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 319,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.