Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschaukasten 8 x DIN A4 B970xH820mm Rahmen eck.f.Innenber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9196493231
Herst.-Nr.:
     103500397
EAN/GTIN:
     4250366509389
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Bautiefe 60 mm · rollengelagerte, aushängesichere Schiebetüren aus ESG-Sicherheitsglas · hochwertiges Druckzylinderschloss (drücken-klick-zu) · silberfarbene Rückwand · Weitere Bautiefen, Glasfachböden und RAL-Pulverbeschichtung gegen Aufpreis auf Anfrage. Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 755mm · Sichtfläche B x H: 920 x 755mm · Innenbreite: 920mm
Weitere Informationen:
Anzahl DIN A4 Blätter:
8 = 4 x 2
Außenbreite:
970 mm
Außenhöhe:
820 mm
Oberfläche:
eloxiert
Bautiefe:
60 mm
Ausstattung:
für Innenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
8 x DIN A4
Ausführung:
Rahmen eckig
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, wsm plakatschaukasten, flach vitrine, schaukasten tiefe 60 mm, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen, Schiebetür-Schaukästen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,00*
€ 539,43*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,82*
€ 541,90*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,70*
€ 544,84*
13 Tage
35
Frei Haus
ab € 499,02*
€ 556,75*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 575,26*
€ 629,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,97*
€ 749,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,00*
€ 716,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,94*
€ 706,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,94*
€ 697,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,26*
€ 684,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100023
ab € 67,71*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400123
ab € 58,94*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100025
ab € 81,94*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400125
ab € 76,17*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100021
ab € 61,84*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400121
ab € 53,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.