Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschaukasten 2 x DIN A4 B480xH350mm Ganzglas-Tür f.Innenber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9196493101
Herst.-Nr.:
     103400123
EAN/GTIN:
     4250366505626
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
für den Innenbereich · Bautiefe 22 mm · idealer Schutz für aushangpflichtige Dauerinformationen, da abschließbar · Aluminiumkonstruktion silberfarbig eloxiert · weiße Rückwand Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 320mm · Sichtfläche B x H: 445 x 320mm · Innenbreite: 445mm
Weitere Informationen:
Anzahl DIN A4 Blätter:
2 = 1 x 2
Außenbreite:
480 mm
Außenhöhe:
350 mm
Oberfläche:
eloxiert
Bautiefe:
22 mm
Ausstattung:
für Innenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
2 x DIN A4
Ausführung:
Ganzglas-Tür
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, wsm flachschaukasten, flachschaukasten, schaukasten höhe: 350mm, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Drehtür-Schaukasten, Drehtür-Schaukästen, Flachschaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,61*
€ 82,15*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,21*
€ 82,56*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 65,39*
€ 86,48*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 73,19*
€ 95,03*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 78,42*
€ 101,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200106
ab € 716,09*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200121
ab € 747,86*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200109
ab € 737,26*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200124
ab € 903,45*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200100
ab € 423,82*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200115
ab € 495,86*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200103
ab € 449,19*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200118
ab € 526,47*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100023
ab € 67,52*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100025
ab € 81,46*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100021
ab € 61,87*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500403
ab € 656,69*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500433
ab € 748,67*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500409
ab € 741,16*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500439
ab € 867,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.