Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H8mxD90mm Hart-Alu.elox.m.Drehausleger Hissvorrichtung innenl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9192490320
Herst.-Nr.:
     6-590-10-08000-0001
EAN/GTIN:
     4046675377814
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast mit ausleger 8m
fahnenmast
fahnenmast 8m
1-teilig, mit Drehausleger · mit Teleskop-Ausleger-Ø 40 mm, verstellbar von 100-1500 mm, für Fahnentücher mit Saum · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · innenliegende Hissvorrichtung mit abschließbarer Bedienungsöffnung · wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung (Zubehör) Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Drehausleger
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
8 m
Ø:
90 mm
Hissvorrichtung:
innenliegend
Material:
Hartaluminium eloxiert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahne, Fahnenmasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,85*
€ 632,54*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 522,07*
€ 633,10*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,13*
€ 644,27*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 560,25562*
€ 648,54562*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,51*
€ 726,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,54562*
€ 771,76929
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,44562*
€ 743,09029
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,61562*
€ 726,63259
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,85562*
€ 706,68819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,25562*
€ 666,70419
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890887
ab € 137,20*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890983
ab € 63,07*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890886
ab € 137,54*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890982
ab € 62,82*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
104550
ab € 137,18*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
104490
ab € 63,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.