Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H9mxD100mm Hart-Alu.elox.m.Drehausleger Hissvorrichtung innenl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9192490314
Herst.-Nr.:
     6-640-10-09000-0001
EAN/GTIN:
     4046675179166
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
Fahnenmast
1-teilig, mit Drehausleger · mit Teleskop-Ausleger-Ø 40 mm, verstellbar von 100-1500 mm, für Fahnentücher mit Saum · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · innenliegende Hissvorrichtung mit abschließbarer Bedienungsöffnung · wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung (Zubehör) Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Drehausleger
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
9 m
Ø:
100 mm
Hissvorrichtung:
innenliegend
Material:
Hartaluminium eloxiert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fahnenmast mit ausleger, bodenhalterung fahnenmast, mannus fahnenmast, Fahne, Fahnenmasten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,01*
€ 740,79*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 670,77*
€ 743,85*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 691,23*
€ 758,63*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 738,54*
€ 801,90*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 739,69*
€ 803,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,90*
€ 954,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,91*
€ 948,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,84*
€ 930,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,78*
€ 910,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,54*
€ 878,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890887
ab € 139,64*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890983
ab € 59,97*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890886
ab € 138,94*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
890982
ab € 60,04*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
104550
ab € 138,95*
Zubehör
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
104490
ab € 59,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.