Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückw.Profilbl.grauweiß f.Grundeinheit B.4300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9191492528
Herst.-Nr.:
     102001544
EAN/GTIN:
     4250366524481
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Fahrradüberdachung Rückwand
Rückwand Überdachungseinheit
aus verzinktem Profilblech · beidseitig grauweiß pulverbeschichtet, RAL 9002
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit Rohrrahmen
Farbe:
grauweiß, RAL 9002
Material:
Profilblech
passend für:
Grundeinheit Breite 4300 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Seitenelement Unterstand, Seitenelement Überdachung, Seitenwand Unterstand, Seitenwand Überdachung, wsm fahrradüberdachung, seitenelement unterstand, Rückwand, Rückwände, Seitenwand, Seitenwände, Überdachung
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,02*
€ 438,49*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,96*
€ 438,68*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,27*
€ 447,04*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,86*
€ 461,37*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 500,60*
€ 568,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,73*
€ 676,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,50*
€ 664,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,17*
€ 652,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,54*
€ 633,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,60*
€ 595,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jungheinrich PROFISHOP
VH-161482-YY
ab € 285,80*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001591
ab € 333,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.