Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterstand H2360xB2950xT1550mm STA verz.verzinkt Well-Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9191492252
Herst.-Nr.:
     102100314+102100285
EAN/GTIN:
     4250366528823
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Raucherkabine
Raucherunterstand
formschön und von allen Seiten einsehbar · tragende Rahmenkonstruktion aus Profilrohren mit Fußplatte zum Aufdübeln · Rück- und Seitenwände aus hochwertigen Well-Polycarbonat · mit 3 angebrachten Anlehn-Bügeln · gesamte Konstruktion ist verzinkt und mit Zweikomponenten-Lackierung beschichtet oder verzinkt · Lieferung erfolgt zerlegt · inklusive Montageanleitung und Fundamentplan Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Seiten-/Rückwand aus Well-Polycarbonat · Farbe: verzinkt · Material: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
2950 mm
Ausführung:
unmontiert
Seiten-/Rückwand:
Well-Polycarbonat
Tiefe:
1550 mm
Höhe:
2360 mm
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Unterstand, Überdachung, wsm unterstand, unterstand, Raucherraum, Raucherräume, Raucherstationen, Raucherunterstände
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.425,08*
€ 1.581,59*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.433,37*
€ 1.584,71*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.433,00*
€ 1.589,24*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.471,44*
€ 1.617,51*
Lager 345
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.908,45*
€ 2.081,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.081,18*
€ 2.476,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.058,63*
€ 2.449,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.982,57*
€ 2.359,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.938,97*
€ 2.307,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.908,45*
€ 2.271,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100286
ab € 165,31*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100285
ab € 151,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.