| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9191492216 Herst.-Nr.: 102001546 EAN/GTIN: 4250366528748 |
| |
|
| | |
| aus verzinktem Profilblech · beidseitig pulverbeschichtet grauweiß, RAL 9002 Weitere Informationen: | | Farbe: | grauweiß, RAL 9002 | Ausführung: | einseitig | Material: | Profilblech | passend für: | Anbaueinheit Breite 4300 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrradüberdachung Rückwand, Rückwand Überdachungseinheit, Seitenelement Unterstand, Seitenelement Überdachung, Seitenwand Unterstand, Seitenwand Überdachung, wsm fahrradüberdachung, seitenelement unterstand, Rückwand, Rückwände, Seitenwand, Seitenwände, Überdachung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 378,82* | € 441,96* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 381,73* | € 442,18* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 404,79* | € 468,66* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 409,64* | € 473,79* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 501,93* | € 579,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|