Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückw.Profilbl.grauweiß f.Grundeinheit B.2975mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9191492215
Herst.-Nr.:
     102001591
EAN/GTIN:
     4250366528878
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Seitenelement Unterstand
Seitenelement Überdachung
aus verzinktem Profilblech · beidseitig pulverbeschichtet grauweiß, RAL 9002
Weitere Informationen:
Farbe:
grauweiß, RAL 9002
Ausführung:
einseitig
Material:
Profilblech
passend für:
Grundeinheit Breite 2975 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Unterstand, Seitenwand Überdachung, Unterstand, Überdachung, wsm unterstand, seitenelement unterstand, Rückwand, Rückwände, Seitenwand, Seitenwände
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,85*
€ 420,49*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,05*
€ 422,36*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,16*
€ 422,74*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,09*
€ 455,39*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 434,57*
€ 505,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,97*
€ 602,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,70*
€ 588,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,29*
€ 576,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,34*
€ 557,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,57*
€ 517,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jungheinrich PROFISHOP
VH-161482-YY
ab € 287,37*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001544
ab € 378,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.