Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9191492214 Herst.-Nr.: 102001589 EAN/GTIN: 4250366528861 |
| |
|
| | |
| aus verzinktem Profilblech · beidseitig pulverbeschichtet grauweiß, RAL 9002 Weitere Informationen: | | Farbe: | grauweiß, RAL 9002 | Ausführung: | einseitig | Material: | Profilblech | passend für: | Grundeinheit Breite 2145 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenelement Unterstand, Seitenelement Überdachung, Seitenwand Unterstand, Seitenwand Überdachung, Unterstand, Überdachung, wsm unterstand, seitenelement unterstand, Rückwand, Rückwände, Seitenwand, Seitenwände |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,80* | € 356,55* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,13* | € 358,08* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 322,07* | € 379,61* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 329,98* | € 389,34* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 397,49* | € 459,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|