Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanlehnparker 9111 E H800xB48mm VA o.Knierohr z.Schr.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9191489415
Herst.-Nr.:
     105900102
EAN/GTIN:
     4250366528298
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
für jede Fahrradgröße und Fahrradtyp · Stahlkonstruktion feuerverzinkt oder Edelstahl · stabiles Stahlrohr Ø 48 mm · Ohne Knierohr · zum Einbetonieren oder Aufschrauben
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
48 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Ausführung:
ohne Knierohr
Material:
Edelstahl
Höhe:
800 mm
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,92*
€ 322,73*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,31*
€ 324,35*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,68*
€ 324,44*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,43*
€ 337,81*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 347,42*
€ 404,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,75*
€ 481,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,56*
€ 465,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,67*
€ 456,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,66*
€ 447,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,42*
€ 413,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.