| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9191489358 Herst.-Nr.: 105500023 EAN/GTIN: 4250366524085 |
| |
|
| | |
| für jede Fahrradgröße und Fahrradtyp · Stahlkonstruktion feuerverzinkt · stabiles Stahlrohr Ø 48 mm · Tiefe 350 mm · vorbereitet zur Reihenanlagen, jederzeit erweiterbar · optimale Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahlösen · zum Aufschrauben · zerlegte Anlieferung Weitere Informationen: | | Anzahl Radstände: | 10 | Länge: | 4250 mm | Breite: | 350 mm | Befestigungsart: | zum Aufschrauben | Ausführung: | Rohr-Ø 48 mm | Material: | Stahl, verzinkt | Höhe: | 850 mm | Marke: | WSM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 478,66* | € 541,92* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 496,14* | € 561,40* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 495,40* | € 561,93* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 468,73* | € 562,07* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 512,57406* | € 578,47406* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|