| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9191489355 Herst.-Nr.: 105500020 EAN/GTIN: 4250366512624 |
| |
|
| | |
| für jede Fahrradgröße und Fahrradtyp · Stahlkonstruktion feuerverzinkt · stabiles Stahlrohr Ø 48 mm · Tiefe 350 mm · vorbereitet zur Reihenanlagen, jederzeit erweiterbar · optimale Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahlösen · zum Aufschrauben · zerlegte Anlieferung Weitere Informationen: | | Anzahl Radstände: | 4 | Länge: | 1700 mm | Breite: | 350 mm | Befestigungsart: | zum Aufschrauben | Ausführung: | Rohr-Ø 48 mm | Material: | Stahl, verzinkt | Höhe: | 850 mm | Marke: | WSM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,92* | € 243,97* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,05* | € 251,90* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 197,54* | € 252,15* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,49* | € 253,28* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 216,24793* | € 260,44793* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|