Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanlehnparker TRACK 31 H850xB350mm Stahl,verz.Rohr-D.48mm z.Schr.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9191489354
Herst.-Nr.:
     105500019
EAN/GTIN:
     4250366512617
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
für jede Fahrradgröße und Fahrradtyp · Stahlkonstruktion feuerverzinkt · stabiles Stahlrohr Ø 48 mm · Tiefe 350 mm · vorbereitet zur Reihenanlagen, jederzeit erweiterbar · optimale Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahlösen · zum Aufschrauben · zerlegte Anlieferung
Weitere Informationen:
Anzahl Radstände:
2
Länge:
850 mm
Breite:
350 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Ausführung:
Rohr-Ø 48 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe:
850 mm
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,99*
€ 130,82*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,40*
€ 131,49*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,20*
€ 131,84*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,68*
€ 131,88*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 128,40*
€ 159,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,11*
€ 185,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.