Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 2.20 Wellpappe L305xB215xH150mm zweiwellig braun


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9185000336
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012083
EAN/GTIN:
     4056705120839
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappe, braun · 2-wellig Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: braun
Weitere Informationen:
passend für:
DIN A4
Ausführung:
zweiwellig
Innenhöhe:
150 mm
Material:
Wellpappe
Innenlänge:
305 mm
Innenbreite:
215 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Box
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 1,86*
17 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,48395*
€ 1,99395*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 2,07*
4 Tage
unbekannt
20
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,60*
€ 2,14*
Lager 345
480
20
pro Box
Frei Haus
ab € 1,819*
€ 2,439*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 2,439*
€ 2,90241
pro Box
ab 40 Boxen
€ 2,419*
€ 2,87861
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,289*
€ 2,72391
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,209*
€ 2,62871
pro Box
ab 400 Boxen
€ 2,089*
€ 2,48591
pro Box
ab 60000 Boxen
€ 1,819*
€ 2,16461
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,819* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 48,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.