Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packdecke B1500xL2000mm Nähvlies Dichte 300-330g/m²


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9185000072
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     4400012
EAN/GTIN:
     4056705000124
Suchbegriffe:
Möbeldecken
Packdecke
Umzugsdecken
möbeldecke 150x200cm
300-330 g/m² · aus Nähvlies
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Länge:
2000 mm
Material:
Nähvlies
Dichte:
300-330 g/m²
Marke:
TRANSPAK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: möbeldecken, möbeldecke 10x200 cm, Decke, Packdecken
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
225
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,48*
1 Tag
228
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,77*
€ 3,49*
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,53*
1 Tag
350
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,80*
€ 3,53*
Lager 345
unbekannt
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 4,2436*
€ 5,1836*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 5,1836*
€ 6,16848
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,1636*
€ 6,14468
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 4,8936*
€ 5,82338
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 4,6436*
€ 5,52588
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 4,3336*
€ 5,15698
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 4,2436*
€ 5,04988
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,2436* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 129,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.