Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chip-Absaug- u.Füllstation H1800xB420xT600mm stationär 25kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9183488203
Hersteller:
     Gebr. Werth
Herst.-Nr.:
     CS 3
EAN/GTIN:
     4025897306024
Suchbegriffe:
Chip-Absaug- und Füllstationen
Chipsauger
Chip-Sauger
Sauger
zum Absaugen und Abfüllen des Füllmaterials Galgen zur Wandmontage · das beim Auspacken abgesaugte Füllmaterial wird beim Einpacken wieder verwendet · Saugdüse aus schlagfestem Kunststoff · Schlauch aus antistatischem Kunststoff, Länge 2000 mm · Baumwollsack mit Dosiertrichter · Kabellänge 3000 mm · Aufnahmeleistung 1200 W · Netzspannung 230 V/50 Hz
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Schlauchlänge:
2000 mm
Gewicht:
25 kg
Kabellänge:
3000 mm
Ausführung:
stationär
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1800 mm
Netzspannung:
230 V/50 Hz
Nennaufnahmeleistung:
1200 W
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.043,61*
€ 1.190,94*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.099,72*
€ 1.196,67*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.100,95*
€ 1.204,75*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.105,66*
€ 1.209,94*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.269,87*
€ 1.388,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.388,25*
€ 1.652,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.377,41*
€ 1.639,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,84*
€ 1.584,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.303,00*
€ 1.550,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.269,87*
€ 1.511,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Werth
E836780
ab € 141,92*
Zubehör
Gebr. Werth
E836781
ab € 163,46*
Zubehör
Gebr. Werth
CS 7
ab € 88,11*
Zubehör
Gebr. Werth
CS 5
ab € 59,45*
Zubehör
Gebr. Werth
CS 6
ab € 240,67*
Zubehör
Gebr. Werth
CS 8
ab € 97,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.