Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängewaage H150xB80xT45mm Wägebereich 50kg Ziffernschritt 100g KERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9182486541
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HCB 50K100
EAN/GTIN:
     4045761030145
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Karabiner
Edelstahl-Karabinerhaken mit Sicherheitsverschluss, Öffnung 14 mm · Edelstahl-S-Haken, Öffnung 25 mm · LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm, automatische Abschaltung nach 3 min · die Gewichtsanzeige kann für ca. 5 sek eingefroren werden · Gesamtmaße H 150 x B 80 x T 45 mm · Gesamthöhe 290 mm, einschl. Karabiner- und S-Haken · Gewicht ca. 400 g · inkl. Batterien
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Gewicht:
ca. 400 g
Wägebereich:
50 kg
Ziffernschritt:
100 g
Tiefe:
45 mm
Höhe:
150 mm
Marke:
KERN
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,89*
€ 78,55*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,77*
€ 78,94*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,61*
€ 81,25*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,86*
€ 81,33*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 82,39*
€ 100,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 82,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
k.A.
266690
ab € 99,14*
Zubehör
Kern
963-128
ab € 84,23*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.