Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller Ser.888/889 f.Luft u.Wasser L.20m Geh.Stahlbl.NEDERMAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9172466300
Hersteller:
     Nederman
Herst.-Nr.:
     30800689
EAN/GTIN:
     7320170045353
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke · Trommel GFK · Halterung aus Stahlblech lackiert · Trommelarretierung 7-fach · Drehdurchführung aus Messing und Edelstahl · Schlauchauslauf über 4 Rollen, stufenlos verstellbar · Antriebsfeder gekapselt · Federkraft von außen einstellbar · offene Ausführung · inkl. Gummischlauch, Cord armiert · Schlauchanschluss Tülle mit Schelle, temperaturbeständig bis 60° · Trommel schwarz, Rahmen blau · Knickschutz
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
15 bar
Gehäuse:
Stahlblech
Länge:
15 m
Schlauchlänge:
20 m
Anwendung:
für Luft und Wasser
Schlauchnennweite:
3/8 ″ | 10 mm
Marke:
NEDERMAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: nedermann schlauchabroller, schlauch trommel, schlauchabroller 15m, Schlauch, Wandschlauchhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,90*
€ 753,23*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,97*
€ 770,15*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,81*
€ 773,53*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 740,83*
€ 798,42*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 771,98*
€ 831,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,24*
€ 989,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,38*
€ 978,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,35*
€ 952,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,07*
€ 935,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,98*
€ 918,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.